24519
24519.025.012
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
Tornillo cabeza cilindrica con ranura DIN 84 Acero Sin revestimiento 4.8 M2,5X12
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 2.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M2.5
Longitud
12 mm
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M2.5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
4.5
Rosca total C ≤
30
k (max.)
1.6
L (mm)
12
n
0.6
P
0.45
t (min.)
0.7
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
84
ISO
≈1207
NEN
≈1602
BS
≈4183
NF
≈E25-127
ASME
≈B18.6.7M
Números de artículo
Artículo No.
24519.025.012
EAN
8717077264687
UBB
500647886778
UNSPSC
31161504