text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica con ranura DIN 84 Acero inoxidable (Inox) A4 M3X12


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M3
Longitud 12 mm
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 0.868
Codigo SA

Dimensiones

d-D M3
Longitud del hilo (mín.) 25
dk (max.) 5.5
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 2
L (mm) 12
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.85

Estándares

ISO ≈1207
NF ≈E25-127
NEN ≈1602
ASME ≈B18.6.7M
DIN 84
BS ≈4183

Números de artículo

Artículo No. 55120.030.012
EAN 8715492334824
UBB 950353336817
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.