55120
55120.050.100
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
Tornillo cabeza cilindrica con ranura DIN 84 Acero inoxidable (Inox) A4 70 M5X100
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M5
Longitud
100 mm
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M5
Thread length (min.)
38
dk (max.)
8.5
Rosca total C ≤
40
k (max.)
3.3
L (mm)
100
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1.3
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
NEN
≈1602
DIN
84
NF
≈E25-127
ISO
≈1207
Números de artículo
Artículo No.
55120.050.100
EAN
8715492335388
UBB
950353474006
UNSPSC
31161504