Tornillos
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
Tornillos
Tornillos
55120
55120.030.014
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
Tornillo cabeza cilindrica con ranura DIN 84 Acero inoxidable (Inox) A4 70 M3X14
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
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
M3
Longitud
14 mm
Marca
Fabory
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
0.96
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M3
Longitud del hilo (mín.)
25
dk (max.)
5.5
Rosca total C ≤
30
k (max.)
2
L (mm)
14
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.85
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
≈4183
NF
≈E25-127
ISO
≈1207
DIN
84
NEN
≈1602
ASME
≈B18.6.7M
Números de artículo
Artículo No.
55120.030.014
EAN
8715494128070
UBB
500571386902
UNSPSC
31161504
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD