text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica con ranura DIN 84 Acero inoxidable (Inox) A4 70 M10X70


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 70 mm
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 43.6
Codigo SA

Dimensiones

d-D M10
Longitud del hilo (mín.) 38
dk (max.) 16
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 6
L (mm) 70
n 2.5
P 1.5
t (min.) 2.5

Estándares

BS ≈4183
ISO ≈1207
NEN ≈1602
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-127
DIN 84

Números de artículo

Artículo No. 55120.100.070
EAN 8715492335807
UBB 950353306463
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.