text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica con ranura DIN 84 Acero inoxidable (Inox) A2 small pack M4X8

Specifications

Diámetro M4
Longitud 8 mm
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Métrica
Info small pack

Dimensions

d-D M4
Longitud del hilo (mín.) 38
dk (max.) 7
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 2.6
L (mm) 8
n 1.2
P 0.7
t (min.) 1.1

Standards

NEN ≈1602
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
DIN 84
ISO ≈1207
NF ≈E25-127

Article numbers

Article number 51121.040.008
EAN 8715492272683
UBB 951353519147
UNSPSC 31161504

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.