text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica con ranura DIN 84 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M4X8


Cikkszám
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Diámetro M4
Longitud 8 mm
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 1.33
Codigo SA

Méretek

d-D M4
Longitud del hilo (mín.) 38
dk (max.) 7
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 2.6
L (mm) 8
n 1.2
P 0.7
t (min.) 1.1

Szabványok

NF ≈E25-127
ISO ≈1207
BS ≈4183
DIN 84
NEN ≈1602
ASME ≈B18.6.7M

Cikkszámok

Cikkszám 51120.040.008
EAN 8715492271402
UBB 950353259357
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.