text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, le rogamos realice su pedido con la debida antelación debido al mantenimiento del sistema previsto para el próximo fin de semana.
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
51120
51120.040.012
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
Tornillo cabeza cilindrica con ranura DIN 84 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M4X12
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M4
Longitud
12 mm
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M4
Thread length (min.)
38
dk (max.)
7
Rosca total C ≤
40
k (max.)
2.6
L (mm)
12
n
1.2
P
0.7
t (min.)
1.1
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
84
ISO
≈1207
NF
≈E25-127
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈1602
Números de artículo
Artículo No.
51120.040.012
EAN
8715492271426
UBB
950353259506
UNSPSC
31161504