Tornillos
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
Tornillos
Tornillos
51120
51120.020.005
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
Tornillo cabeza cilindrica con ranura DIN 84 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M2X5
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
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
M2
Longitud
5 mm
Marca
Fabory
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
0.198
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M2
Longitud del hilo (mín.)
25
dk (max.)
3.8
Rosca total C ≤
30
k (max.)
1.3
L (mm)
5
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
≈4183
NEN
≈1602
DIN
84
NF
≈E25-127
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈1207
Números de artículo
Artículo No.
51120.020.005
EAN
8715492270771
UBB
950353256460
UNSPSC
31161504
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD