51120
51120.016.012
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
Tornillo cabeza cilindrica con ranura DIN 84 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M1,6X12
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M1.6
Longitud
12 mm
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M1.6
Thread length (min.)
25
dk (max.)
3
Rosca total C ≤
30
k (max.)
1
L (mm)
12
n
0.4
P
0.35
t (min.)
0.45
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
≈1207
BS
≈4183
NF
≈E25-127
NEN
≈1602
DIN
84
ASME
≈B18.6.7M
Números de artículo
Artículo No.
51120.016.012
EAN
8715492270740
UBB
950353256387
UNSPSC
31161504