Nedtrain Oud
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
Tornillos
Tornillos
24402
24402.060.040
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
Tornillo cabeza cilindrica con ranura DIN 84 Acero Cincado 8.8 M6X40
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca
Fabory
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Related products
Especificaciones
Diámetro
M6
Longitud
40 mm
Marca
Fabory
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Peso por pieza (g)
9.2
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M6
Longitud del hilo (mín.)
38
dk (max.)
10
Rosca total C ≤
40
k (max.)
3.9
L (mm)
40
n
1.6
P
1
t (min.)
1.6
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
≈1602
NF
≈E25-127
ASME
≈B18.6.7M
DIN
84
BS
≈4183
ISO
≈1207
Números de artículo
Artículo No.
24402.060.040
EAN
8715492627452
UBB
951353061736
UNSPSC
31161504
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando