text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, le rogamos realice su pedido con la debida antelación debido al mantenimiento del sistema previsto para el próximo fin de semana.
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
24520
24520.050.100
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
Tornillo cabeza cilindrica con ranura DIN 84 Acero Cincado 4.8 M5X100
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M5
Longitud
100 mm
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M5
Thread length (min.)
38
dk (max.)
8.5
Rosca total C ≤
40
k (max.)
3.3
L (mm)
100
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1.3
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
≈E25-127
DIN
84
NEN
≈1602
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈1207
BS
≈4183
Números de artículo
Artículo No.
24520.050.100
EAN
8715492630841
UBB
950353118850
UNSPSC
31161504