text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica con ranura DIN 84 Acero Cincado 4.8 M4X80


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M4
Longitud 80 mm
Marca Fabory
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 6.92
Codigo SA

Dimensiones

d-D M4
Longitud del hilo (mín.) 38
dk (max.) 7
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 2.6
L (mm) 80
n 1.2
P 0.7
t (min.) 1.1

Estándares

NEN ≈1602
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-127
DIN 84
ISO ≈1207
BS ≈4183

Números de artículo

Artículo No. 24520.040.080
EAN 8715492630636
UBB 950353117290
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.