text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos hengeres fejű csavar DIN 84 Acél Horganyzott 4.8 M2,5X8


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 4.8
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M2.5
Hossz 8 mm
Márka Fabory
Osztály 4.8
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 0.422
Árucikk kód

Méretek

d-D M2.5
Menethossz (min.) 25
dk (max.) 4.5
Tövigmenetes L ≤ 30
k (max.) 1.6
L (mm) 8
n 0.6
P 0.45
t (min.) 0.7

Szabványok

DIN 84
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈1207
NEN ≈1602
NF ≈E25-127
BS ≈4183

Cikkszámok

Cikkszám 24520.025.008
EAN 8715492629876
UBB 950353112325
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.