Nedtrain Oud
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
24520
24520.100.045
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
Tornillo cabeza cilindrica con ranura DIN 84 Acero Cincado 4.8 M10X45
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
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
M10
Longitud
45 mm
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M10
Thread length (min.)
38
dk (max.)
16
Rosca total C ≤
40
k (max.)
6
L (mm)
45
n
2.5
P
1.5
t (min.)
2.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
≈E25-127
NEN
≈1602
BS
≈4183
DIN
84
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈1207
Números de artículo
Artículo No.
24520.100.045
EAN
8715492631411
UBB
950353507193
UNSPSC
31161504