text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica con ranura DIN ≈84 Plastico Poliamida (nylon) 6.6 M3X8


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 6.6
Color Blanco
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M3
Longitud 8 mm
Marca Fabory
Clase 6.6
Color Blanco
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material plástico
Material técnico Poliamida (nylon)
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 0.101
Codigo SA

Dimensiones

d-D M3
Longitud del hilo (mín.) 25
dk (max.) 5.5
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 2
L (mm) 8
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.85

Estándares

ASME ≈B18.6.7M
DIN 84
ISO ≈1207
NEN ≈1602
NF ≈E25-127
BS ≈4183

Números de artículo

Artículo No. 56410.030.008
EAN 8715492862549
UBB 950353317502
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.