text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica con hueco hexagonal MEF DIN 912 Acero Sin revestimiento 12.9 M12X1,25X40


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Clase 12.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M12
Longitud 40 mm
Marca Fabory
Clase 12.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica extra fina
Peso por pieza (g) 47.51
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Codigo SA

Dimensiones

b 36
d-D M12
dk (max.) 18
Rosca total C ≤ 50
k (max.) 12
L (mm) 40
P 1.25
s 10

Estándares

ASME B18.3.1M
DIN 912
NF E25-125
ISO 12474
NEN 1241
BS 4168-1

Números de artículo

Artículo No. 07041.120.040
EAN 8715492055095
UBB 952351312998
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.