FOCAL MEDITECH B.V.
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
Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
07071
07071.050.035
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
Tornillo cabeza cilindrica con hexágono interior totalmente roscado DIN ≈912 Acero Cincado 8.8 M5X35
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M5
Longitud
35 mm
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M5
dk (max.)
8.5
k (max.)
5
L (mm)
35
P
0.8
s
4
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
≈912
BS
≈4168-1
ASME
≈B18.3.1M
NF
≈E25-125
NEN
≈1241
ISO
≈4762
Números de artículo
Artículo No.
07071.050.035
EAN
8715494453851
UBB
500500850705
UNSPSC
31161605