Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
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
Tornillos de hexágono interior
Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
07040
07040.080.035
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
Tornillo cabeza cilindrica con hexágono interior MF/MEF DIN 912 Acero Sin revestimiento 12.9 M8X1,00X35
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
12.9
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
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
M8
Longitud
35 mm
Marca
Fabory
Clase
12.9
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica fina
Peso por pieza (g)
18
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b
28
d-D
M8
dk (max.)
13
Rosca total C ≤
35
k (max.)
8
L (mm)
35
P
1
s
6
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
1241
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
DIN
912
ISO
12474
BS
4168-1
Números de artículo
Artículo No.
07040.080.035
EAN
8715492054227
UBB
952351306222
UNSPSC
31161605
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD