Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
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
Tornillos de hexágono interior
Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
51040
51040.040.014
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
Tornillo cabeza cilindrica baja hexágono interior DIN 7984 Acero inoxidable (Inox) A2 M4X14
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica baja
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
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
M4
Longitud
14 mm
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica baja
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
1.6
Info
Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos artículos de fijación tienen una capacidad de carga reducida.
Artículos de fijación de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo, "010.9".
Artículos de fijación de acero inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b (min.)
14
d-D
M4
dk
7
Rosca total C ≤
20
k
2.8
L (mm)
14
P
0.7
s
2.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
7984
Números de artículo
Artículo No.
51040.040.014
EAN
8715494139199
UBB
500571311173
UNSPSC
31161605
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD