text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica baja con ranura DIN 85 Plastico Poliamida (nylon) 6.6 M6X30


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Clase 6.6
Color Blanco
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 30 mm
Marca Fabory
Clase 6.6
Color Blanco
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material plástico
Material técnico Poliamida (nylon)
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 1.154
Codigo SA

Dimensiones

d-D M6
Longitud del hilo (mín.) 38
dk (max.) 12
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 3.6
L (mm) 30
n 1.6
P 1
t (min.) 1.4

Estándares

NEN ≈1603
DIN 85
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
ISO ≈1580
NF ≈E25-128

Números de artículo

Artículo No. 56420.060.030
EAN 8715492863317
UBB 950353324284
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.