text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica baja con ranura DIN 85 Plastico Poliamida (nylon) 6.6 M6X20


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 6.6
Color Blanco
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 20 mm
Marca Fabory
Clase 6.6
Color Blanco
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material plástico
Material técnico Poliamida (nylon)
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 0.84
Codigo SA

Dimensiones

d-D M6
Longitud del hilo (mín.) 38
dk (max.) 12
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 3.6
L (mm) 20
n 1.6
P 1
t (min.) 1.4

Estándares

BS ≈4183
ISO ≈1580
NF ≈E25-128
NEN ≈1603
DIN 85
ASME ≈B18.6.7M

Números de artículo

Artículo No. 56420.060.020
EAN 8715492863294
UBB 950353324029
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.