text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica baja con ranura DIN 85 Latón CU2/CU3 Niquelado M3X10

Technické údaje

Diámetro M3
Longitud 10 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Tratamiento de superficie Niquelado
Rosca Métrica

Rozmery

d-D M3
Longitud del hilo (mín.) 25
dk (max.) 6
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 1.8
L (mm) 10
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.7

Normy

ISO ≈1580
NF ≈E25-128
BS ≈4183
DIN 85
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈1603

Čísla materiálu

Položka č. 48530.030.010
EAN 8715492853141
UBB 950353229814
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.