BRAMMER
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
Tornillos
Tornillos
55140
55140.060.010
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
Tornillo cabeza cilindrica baja con ranura DIN 85 Acero inoxidable (Inox) A4 70 M6X10
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
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
M6
Longitud
10 mm
Marca
Fabory
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
4.2
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M6
Longitud del hilo (mín.)
38
dk (max.)
12
Rosca total C ≤
40
k (max.)
3.6
L (mm)
10
n
1.6
P
1
t (min.)
1.4
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
≈E25-128
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈1603
ISO
≈1580
BS
≈4183
DIN
85
Números de artículo
Artículo No.
55140.060.010
EAN
8715492336187
UBB
950353309764
UNSPSC
31161504
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD