text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica baja con ranura DIN 85 Acero inoxidable (Inox) A4 70 M5X20


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M5
Longitud 20 mm
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 3.9
Codigo SA

Dimensiones

d-D M5
Longitud del hilo (mín.) 38
dk (max.) 10
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 3
L (mm) 20
n 1.2
P 0.8
t (min.) 1.2

Estándares

BS ≈4183
NEN ≈1603
DIN 85
ISO ≈1580
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-128

Números de artículo

Artículo No. 55140.050.020
EAN 8715492336101
UBB 950353309277
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.