text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica baja con ranura DIN 85 Acero inoxidable (Inox) A4 70 M4X45


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M4
Longitud 45 mm
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 4.26
Codigo SA

Dimensiones

d-D M4
Longitud del hilo (mín.) 38
dk (max.) 8
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 2.4
L (mm) 45
n 1.2
P 0.7
t (min.) 1

Estándares

NF ≈E25-128
ISO ≈1580
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈1603
DIN 85

Números de artículo

Artículo No. 55140.040.045
EAN 8715494096706
UBB 500571518009
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.