BRAMMER
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
Tornillos
Tornillos
55140
55140.040.040
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
Tornillo cabeza cilindrica baja con ranura DIN 85 Acero inoxidable (Inox) A4 70 M4X40
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
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
M4
Longitud
40 mm
Marca
Fabory
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
3.87
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M4
Longitud del hilo (mín.)
38
dk (max.)
8
Rosca total C ≤
40
k (max.)
2.4
L (mm)
40
n
1.2
P
0.7
t (min.)
1
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
≈4183
ISO
≈1580
NF
≈E25-128
DIN
85
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈1603
Números de artículo
Artículo No.
55140.040.040
EAN
8715492336057
UBB
950353308774
UNSPSC
31161504
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD