text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica baja con ranura DIN 85 Acero inoxidable (Inox) A4 70 M3X10


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M3
Longitud 10 mm
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 0.768
Codigo SA

Dimensiones

d-D M3
Longitud del hilo (mín.) 25
dk (max.) 6
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 1.8
L (mm) 10
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.7

Estándares

DIN 85
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈1603
ISO ≈1580
NF ≈E25-128

Números de artículo

Artículo No. 55140.030.010
EAN 8715492335890
UBB 950353307370
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.