Nedtrain Oud
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
Tornillos
Tornillos
55140
55140.025.006
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
Tornillo cabeza cilindrica baja con ranura DIN 85 Acero inoxidable (Inox) A4 70 M2,5X6
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
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
M2.5
Longitud
6 mm
Marca
Fabory
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
0.36
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M2.5
Longitud del hilo (mín.)
25
dk (max.)
5
Rosca total C ≤
16
k (max.)
1.5
L (mm)
6
n
0.6
P
0.45
t (min.)
0.6
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-128
DIN
85
BS
≈4183
ISO
≈1580
NEN
≈1603
Números de artículo
Artículo No.
55140.025.006
EAN
8715494096652
UBB
500571517506
UNSPSC
31161504
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD