51140
51140.025.003
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
Tornillo cabeza cilindrica baja con ranura DIN 85 Acero inoxidable (Inox) A2 M2,5X3
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M2.5
Longitud
3 mm
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M2.5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
5
Rosca total C ≤
16
k (max.)
1.5
L (mm)
3
n
0.6
P
0.45
t (min.)
0.6
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
≈E25-128
BS
≈4183
ISO
≈1580
NEN
≈1603
DIN
85
ASME
≈B18.6.7M
Números de artículo
Artículo No.
51140.025.003
EAN
8715494126182
UBB
500571397974
UNSPSC
31161504