text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilíndrica TX Acero inoxidable (Inox) A2 6X20MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 6 mm
Longitud 20 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Peso por pieza (g) 4.1
Codigo SA 7318141090

Dimensiones

D (mm) 6
dk 13
k 3
L (mm) 20
Llave de vaso 30

Números de artículo

Artículo No. 51789.060.020
EAN 8717077004283
UBB 500634637515
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.