Nedtrain Oud
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Tornillos
Tornillos
51342
51342.040.022
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
Tornillo cabeza cilíndrica Pozidriv DIN 7985-Z Acero inoxidable (Inox) A2 M4X22
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza cilindrica baja
Material
Acero inoxidable
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M4
Longitud
22 mm
Marca
Fabory
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza cilindrica baja
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
2.72
Codigo SA
7318155290
Dimensiones
d-D
M4
Longitud del hilo (mín.)
22
dk (max.)
8
Rosca total C ≤
25
k
3.1
L (mm)
22
Nr. ranura
2
P
0.7
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
7985
ISO
≈7045
Números de artículo
Artículo No.
51342.040.022
EAN
8715494592789
UBB
500633238646
UNSPSC
31161504
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando