text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilíndrica Pozidriv DIN 7985-Z Acero inoxidable (Inox) A2 M3X55


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza cilindrica baja
Material Acero inoxidable
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M3
Longitud 55 mm
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza cilindrica baja
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 2.91
Codigo SA

Dimensiones

d-D M3
Longitud del hilo (mín.) 19
dk (max.) 6
Rosca total C ≤ 20
k 2.4
L (mm) 55
Nr. ranura 1
P 0.5

Estándares

ISO ≈7045
DIN 7985

Números de artículo

Artículo No. 51342.030.055
EAN 8715494592765
UBB 500633238497
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.