55340
55340.016.005
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
Tornillo cabeza cilíndrica Phillips DIN 7985-H Acero inoxidable (Inox) A4 M1,6X5
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza cilindrica baja
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M1.6
Longitud
5 mm
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza cilindrica baja
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M1.6
Thread length (min.)
15
dk (max.)
3.2
Rosca total C ≤
16
k
1.3
L (mm)
5
Nr. ranura
0
P
0.35
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
7985
ISO
≈7045
Números de artículo
Artículo No.
55340.016.005
EAN
8715494135016
UBB
500571442929
UNSPSC
31161504