text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilíndrica Phillips DIN 7985-H Acero inoxidable (Inox) A2 M4X65

Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza cilindrica baja
Material Acero inoxidable

Especificaciones

Diámetro M4
Longitud 65 mm
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza cilindrica baja
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 6.94
Codigo SA

Dimensiones

d-D M4
Longitud del hilo (mín.) 22
dk (max.) 8
Rosca total C ≤ 25
k 3.1
L (mm) 65
Nr. ranura 2
P 0.7

Estándares

DIN 7985
ISO ≈7045

Números de artículo

Artículo No. 51340.040.065
EAN 8715494592444
UBB 500633235261
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.