text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilíndrica Phillips DIN 7985-H Acero inoxidable (Inox) A2 M4X20


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza cilindrica baja
Material Acero inoxidable
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M4
Longitud 20 mm
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza cilindrica baja
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 2.56
Codigo SA

Dimensiones

d-D M4
Longitud del hilo (mín.) 22
dk (max.) 8
Rosca total C ≤ 25
k 3.1
L (mm) 20
Nr. ranura 2
P 0.7

Estándares

ISO ≈7045
DIN 7985

Números de artículo

Artículo No. 51340.040.020
EAN 8715492283696
UBB 950353284918
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.