TOOL_SHOP
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
Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
07027
07027.030.016
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
Tornillo cabeza cilíndrica hexágono interior iso 4762 ISO 4762 Acero Cincado 10.9 M3X16
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
10.9
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
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
M3
Longitud
16 mm
Clase
10.9
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Dimensiones
b
18
d-D
M3
dk (max.)
5.5
Rosca total C ≤
20
k (max.)
3
L (mm)
16
s
2.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
4168-1
NEN
1241
ISO
4762
DIN
912
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
Números de artículo
Artículo No.
07027.030.016
EAN
8717077295926
UBB
500650814600
UNSPSC
31162400