text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilíndrica con ranura DIN 920 acero inoxidable DIN 920 Acero inoxidable (Inox) A2 M2X4


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 50
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M2
Longitud 4 mm
Marca Fabory
Clase 50
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 0.11
Codigo SA

Dimensiones

d-D M2
Longitud del hilo (mín.) 6
dk (max.) 2.8
Rosca total C ≤ 8
k (max.) 1.2
L (mm) 4
n 0.3
P 0.4
t (min.) 0.6

Estándares

DIN 920

Números de artículo

Artículo No. 51207.020.004
EAN 8715494124010
UBB 500571729051
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.