INFRABEL SA
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
Tornillos
Tornillos autoperforante
27030
27030.040.010
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
Tornillo cabeza cilíndrica con ranura din 7513b DIN 7513 B Acero Cincado M4X10
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
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
M4
Longitud
10 mm
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
1.3
Info
The predrill diamerter Drill ø (H11) is a guideline for medium strength material. For soft or thin materials a smaller hole can be chosen, for hard or thick material a bigger hole may be chosen. It is recommended to select the exact diameter based on tests.
The engagement depth should by no means exceed twice the nominal screw diamerter.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M4
dk
7
k
2.6
L (mm)
10
n
1.2
P
0.7
Grosor de la pared t
1.1
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
7513-BE
Números de artículo
Artículo No.
27030.040.010
EAN
8717077323216
UBB
500651087503
UNSPSC
31162400