Tornillos
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
Tornillos
Tornillos
24655
24655.050.012
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
Tornillo cabeza cilíndrica, phillips iso 7045 ISO 7045 Acero Sin revestimiento 4.8 M5X12
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
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
M5
Longitud
12 mm
Marca
Fabory
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
3.41
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M5
Longitud del hilo (mín.)
38
dk (max.)
9.5
Rosca total C ≤
40
k (max.)
3.7
L (mm)
12
Nr. ranura
2
P
0.8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
7045 H
Números de artículo
Artículo No.
24655.050.012
EAN
8717077319059
UBB
500651045360
UNSPSC
31162400