Tornillos
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
Tornillos
Tornillos
24655
24655.030.006
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
Tornillo cabeza cilíndrica, phillips iso 7045 ISO 7045 Acero Sin revestimiento 4.8 M3X6
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca
Fabory
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 2.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Related products
Especificaciones
Diámetro
M3
Longitud
6 mm
Marca
Fabory
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
0.71
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M3
Longitud del hilo (mín.)
25
dk (max.)
5.6
Rosca total C ≤
25
k (max.)
2.4
L (mm)
6
Nr. ranura
1
P
0.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
7045 H
Números de artículo
Artículo No.
24655.030.006
EAN
8717077318892
UBB
500651043795
UNSPSC
31162400
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando