text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilíndrica, hexalobular DIN ≈7985 Acero inoxidable (Inox) A4 80 M4X25


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Clase 80
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza cilindrica baja
Material Acero inoxidable
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M4
Longitud 25 mm
Marca Fabory
Clase 80
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza cilindrica baja
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Peso por pieza (g) 2.94
Codigo SA

Dimensiones

d-D M4
Longitud del hilo (mín.) 22
dk (max.) 8
Rosca total C ≤ 25
k 3.1
L (mm) 25
P 0.7
Llave de vaso 20

Estándares

DIN ≈7985
ISO ≈14583

Números de artículo

Artículo No. 53343.040.025
EAN 8717077788688
UBB 500690306799
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.