text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Acero inoxidable (Inox) A2 (AISI 304/18-8) 5/16-18X2.1/2

Especificaciones

Diámetro 5/16 Inch
Longitud 2.1/2 Inch
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Countersunk oval
Material Acero inoxidable
Material técnico ASTM F837 304
Dirección del hilo Derecha
Rosca Unified National Coarse
Hilos por pulgada 18
Info
  • Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
  • Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Dimensiones

A (max.) 0.597
C 0.099
H (max.) 0.191
Nr. ranura 4

Estándares

ASME B18.6.3

Números de artículo

Artículo No. U51320.031.0250
EAN 8717077792722
UBB 500625050322
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.