text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada sin punta Acero inoxidable (Inox) A4 6X90X54MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 6 mm
Longitud 90 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Peso por pieza (g) 11.17
Codigo SA 7318121090

Dimensiones

b 54
D (mm) 6
dk 12
k 3.6
L (mm) 90
Llave de vaso 25

Números de artículo

Artículo No. 55755.060.090
EAN 8717077003040
UBB 500634560600
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.