text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada sin punta Acero inoxidable (Inox) A4 4X16X16MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 4 mm
Longitud 16 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Peso por pieza (g) 1
Codigo SA 7318121090

Dimensiones

b 16
D (mm) 4
dk 8
k 2.5
L (mm) 16
Llave de vaso 20

Números de artículo

Artículo No. 55755.040.016
EAN 8717077002623
UBB 500634556418
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.