Tornillos para madera
55755
55755.035.030
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
Tornillo cabeza avellanada sin punta Acero inoxidable (Inox) A4 3,5X30X18MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
3.5 mm
Longitud
30 mm
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dimensiones
b
18
D (mm)
3.5
dk
7
k
2.1
L (mm)
30
Llave de vaso
10
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
55755.035.030
EAN
8717077002579
UBB
500634555915
UNSPSC
31162400