text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada Pozidriv DIN 965 A-Z Acero inoxidable (Inox) A4 M3X6


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M3
Longitud 6 mm
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 0.379
Codigo SA

Dimensiones

d-D M3
Longitud del hilo (mín.) 19
dk (max.) 5.6
Rosca total C ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 6
Nr. ranura 1
P 0.5

Estándares

ISO ≈7046-1
NF ≈E25-119-1
DIN 965

Números de artículo

Artículo No. 55302.030.006
EAN 8715492342072
UBB 951353129731
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.