text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada Pozidriv DIN 965 A-Z Acero inoxidable (Inox) A2 M6X90


Numéro d'article
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diámetro M6
Longitud 90 mm
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 16.65
Codigo SA 7318155290

Dimensions

d-D M6
Longitud del hilo (mín.) 28
dk (max.) 11
Rosca total C ≤ 35
k (max.) 3
L (mm) 90
Nr. ranura 3
P 1

Normes

ISO ≈7046-1
NF ≈E25-119-1
DIN 965

Numéros d'articles

Numéro d'article 51302.060.090
EAN 8715494591492
UBB 500633225775
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.