text.skipToContent text.skipToNavigation

Cross recessed countersunk head screw Pozidriv DIN 965 A-Z Stainless steel A2 M6X70

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 70
Driving features Pozidriv
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 70 mm
marca Fabory
Class 70
Driving features Pozidriv
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 13.13
Codice merceologico 7318155290

Dimensioni

d-D M6
Thread length (min.) 28
dk (max.) 11
Full thread if L ≤ 35
k (max.) 3
L (mm) 70
No. cross recess 3
P 1

Standard

DIN 965
NF ≈E25-119-1
ISO ≈7046-1

Numeri di articolo

Numero articolo 51302.060.070
EAN 8715494591478
UBB 500633225510
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.