text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada Pozidriv DIN 965 A-Z Acero inoxidable (Inox) A2 M4X5


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M4
Longitud 5 mm
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 0.676
Codigo SA

Dimensiones

d-D M4
Longitud del hilo (mín.) 22
dk (max.) 7.5
Rosca total C ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 5
Nr. ranura 2
P 0.7

Estándares

ISO ≈7046-1
NF ≈E25-119-1
DIN 965

Números de artículo

Artículo No. 51302.040.005
EAN 8715492282200
UBB 951353119831
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.